Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-SC22 2-Weg-Ecke 120° sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301455
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301455
EAN/GTIN:
     4026397678482
Suchbegriffe:
2-Weg Ecke (4-Punkt Traverse)
Traversenrohr Ecke
2-weg ecke (4-punkt traverse)
ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-SC22 2-Weg-Ecke 120° sw


DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Neuartige, schwarze Pulverbeschichtung für trendige Designs
Erzielen Sie dramatische Effekte in Kombination mit passender Beleuchtung, sattgrünen Pflanzen, Messingelementen sowie Weiß als starkem Kontrast
DQ1 eignet sich besonders als Rahmenkonstruktion für Projektionsfolien
Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
1 Set Konusverbinder beiliegend
Gurtrohr: 35 mm; 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Ladenbau; Messebau; Clubs/Tanzschulen
Gurtrohr:35 mm x 2 mm; 35 mm
Farbe:Schwarz, matt, pulverbeschichtet; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 3,50 cm
Gewicht:780 g

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ1-SC22, 2-Weg-Ecke, 120°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.