Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE SAB-322 Stromverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963960003737
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     60003737
EAN/GTIN:
     4026397594447
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
EUROLITE SAB-322 Stromverteiler

Nahezu unverwüstlich: Selbst wenn die Stromverteiler von Traversen aus vier Metern Höhe zu Boden fielen, sie würden keinen Schaden davon tragen und weiterhin funktionsfähig bleiben. Absolut multifunktional: Die Serie ist mit allen denkbaren Aus- und Eingangsvarianten ausgestattet und für wirklich jeden möglichen Einsatz im professionellen Bühnenbau bestens gerüstet.
Mit Fangsicherung zur vereinfachten Sicherung z. B. an Traversen
Robustes Aluminiumprofilgehäuse
Spannungsversorgung:380-400V AC, 50Hz
Stromanschluss:Stromeinspeisung über CEE 32A 5-pol (M) Einbauversion
Stromausgang:2 x CEE 32A 5-pol (W) Einbauversion
Maße:Länge: 29 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 12,5 cm
Gewicht:1,59 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, SAB-322, Stromverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,25*
€ 85,71*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 111,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.