Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE TH-52 Theaterhaken silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000642
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58000642
EAN/GTIN:
     4026397469493
Suchbegriffe:
Theaterhaken
eurolite theaterhaken
theaterhaken
EUROLITE TH-52 Theaterhaken silber


Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem
Nur zur Installation an horizontalem Trussing!
Maximale Last BGV C1 (8-fach):25 kg
Maximale Last WLL (4fach):50 kg
Rohrdurchmesser Bereich:45 - 50 mm
Material:Stahl
Farbe:Silber
Montageschraube:M10
Maße:Länge: 13,70 cm
Breite: 3 cm
Tiefe: 8 cm
Gewicht:550 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, TH-52, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.