Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED BCW-4 Strahleneffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918804
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918804
EAN/GTIN:
     4026397518139
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE LED BCW-4 Strahleneffekt

Der kompakte LED BCW-4 Strahleneffekt von Eurolite liefert beeindruckende raumfüllende Spiegelkugeleffekte in Wohnzimmern, Partyräumen, kleineren Clubs und mehr - und funktioniert dabei vollautomatisch.Ausgestattet ist die Halbkugel mit drei hellen LEDs in den Farben rot, grün und blau sowie einem LED-Kranz mit 48 weiteren RGB-LEDs. Die Musiksteuerung erfolgt über zwei unabhängige Mikrofone, sodass Kugel und Kranz getrennt voneinander zum Rhythmus der Musik ihren Programmablauf ändern. Das robuste Kunststoffgehäuse erlaubt auch eine Wandmontage.
Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte, inkl. integriertem Wandlicht mit Farbwechsel
Lichteffekt oben ist ausgestattet mit 3 hellen 1-W-LEDs in Rot, Grün und Blau und LED-Kranz unten mit 48 5-mm-RGB-LEDs
2 unabhängige Musiksteuerungen über 2 eingebaute Mikrofone: bei der LED-Kuppel entsteht ein rotierendes Lichtmuster, welches bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung und Farben wechselt und bei dem LED-Kranz befinden sich verschiedene interne Programme in einer Endlosschleife, die bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung und Ablauf ändern
Für Wandmontage geeignet
LED: Ring 48 x 5 mm R/G/B
LED: 3 x high-power 1 W R/G/B
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
Effekt: Flower-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:7 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:Ring 48 x 5 mm R/G/B
3 x high-power 1 W R/G/B
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 12,8 cm
Tiefe: 12,8 cm
Höhe: 13 cm
Gewicht:310 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, BCW-4, Strahleneffekt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 38,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 38,61*
€ 3,50*
ab € 35,35*
€ 46,94*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 53,63*
€ 69,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.