Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951915321
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51915321
EAN/GTIN:
     4026397645194
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Außenfluter
EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Sieben Farben in einer LEDBei diesem LED-Scheinwerfer steht das 7C im Namen für unbegrenzte Möglichkeiten der Farbgestaltung: Es stehen Ihnen gleich 7 Farben für die Farbmischung zur Verfügung. Neben Rot, Grün und Blau sind es Bernstein (Amber), Kaltweiß und Warmweiß sowie UV. Egal welche Farbe sie erzeugen wollen; dieser Scheinwerfer lässt keine Wünsche mehr offen. Selbst weißes Licht schaffen Sie dank der Farbmischung mit einem hervorragenden CRI-Wert in jeder gewünschten Farbtemperatur. Die Scheinwerfer gibt es in zwei Versionen: Mit 7 oder 12 Neun-Watt-LEDs. Lüfterlos und leiseBeide Modelle haben aber noch mehr Vorteile: Machen Sie sich keine Sorgen über störende Geräusche - die Scheinwerfer kommen ohne Lüfter aus. Das kompakte Gehäuse aus Metall ist sehr stabil ausgeführt. Der Stromanschluss erfolgt über einen P-Con-Eingang und Sie können den Strom auch an weitere Geräte durchschleifen. Zur drahtlosen Übertragung des DMX-Signals steht eine USB-Buchse zur Verfügung, in die ein drahtloser Quick-DMX-Empfänger direkt eingesteckt werden kann.
12 leistungsstarke 9-W-RGBA/CW/WW+UV-LEDs (7in1)
Geräuschloser Betrieb
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 27 Farben
Variable Farbtemperatur 2700-8000 K
RGBA/CW/WW+UV-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Einstellungen
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 12 x high-power 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Im 3; 5; 7; 9; 12 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:60 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x high-power 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 5; 7; 9; 12
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):33°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 28 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 29,5 cm
Gewicht:3,58 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,45*
€ 455,59*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 392,28*
€ 455,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,60*
€ 542,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.