Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951915316
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51915316
EAN/GTIN:
     4026397661583
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Außenfluter
EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot


12 leistungsstarke 8-W-RGBW-LED (4in1)
Geräuschloser Betrieb
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
RGBW-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Einstellungen
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 12 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:55 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):35°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 28,5 cm
Tiefe: 10,5 cm
Höhe: 29,5 cm
Gewicht:3,50 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,96*
€ 356,51*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 300,20*
€ 356,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.