Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP FL-30 SMD UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951914966
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914966
EAN/GTIN:
     4026397676822
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
EUROLITE LED IP FL-30 SMD UV


60 helle SMD-5730-LEDs
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Spitzen-Wellenlänge 371 nm
LED: 60 x SMD 5730 0,5 W ultraviolett (UV)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Effekt: UV-Effekt
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:30 W
Schutzart:IP65
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:60 x SMD 5730 0,5 W ultraviolett (UV)
Lichtfarbe:UV reflektierend
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Abstrahlwinkel:80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):120°
Wellenlänge:Ultraviolett (UV) 374 nm
Gehäusefarbe:Schwarz matt
Aufnahmesystem:Montagebügel
Material:Aluminium
Maße:Breite: 22 cm
Tiefe: 3,5 cm
Höhe: 17,8 cm
Gewicht:1,01 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel
Durchmesser Befestigungslöcher:3 x 8 mm
Material:Metall, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,13*
€ 143,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 143,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.