Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951786088
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51786088
EAN/GTIN:
     4026397677836
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Moving Head
eurolite moving head
bühnenspot
EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot


Ausgestattet mit einer kaltweißen 200-W-COB-LED
Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Bidirektional rotierendes 3-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigket unf Prismen-Index-Funktion
Frostfilter
Strobe-Effekt 0-18 Hz
Integrierte Programme
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Motorischer Fokus
Motorischer Zoom mit 8-22° Abstrahlwinkel
Automatische Positionskorrektur
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 200 W Kaltweiß (CW)
Farbrad 1 x 9 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Gobos austauschbar
Im 17 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:250 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 200 W Kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 270° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:1 - 18 Hz
Ausstattung:Prisma 3fach; Frostfilter; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:Farbrad 1 x 9 dichroitische Farben und offen
Gobos:Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Außendurchmesser 20mm
Imagedurchmesser 15mm
Shake-Effekt
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Gobos austauschbar
DMX-Kanäle:17
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:8 - 22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):8 - 22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):8 - 22°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Eng Kaltweiß (CW) 3m: 22622 lx, 6m: 6278 lx
Weit Kaltweiß (CW) 1m: 31619 lx, 3m: 4309 lx, 6m: 1112 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 30,5 cm
Tiefe: 33,0 cm
Höhe: 51,5 cm
Gewicht:14,70 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, TMH-S200, Moving-Head, Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 908,81*
€ 1.002,39*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 908,87*
€ 1.002,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,40*
€ 1.192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,94*
€ 1.186,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,51*
€ 1.150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,96*
€ 1.122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,87*
€ 1.081,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.