Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951786070
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51786070
EAN/GTIN:
     4026397673777
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Faseroptik-Farbrad
Moving Head
eurolite moving head
EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot


Eine leistungsstarke 30-W-COB-LED in kaltweiß
Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Manueller Fokus
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzliche Gummifüße schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 30 W Kaltweiß (CW)
Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Im 10; 12 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Einzelstrahl; Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:45 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 30 W Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:8000K
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 170°
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:Farbrad; Fokus manuell; Goborad mit rotierenden Gobos
Farberzeugung:Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Außendurchmesser 14mm
Imagedurchmesser 10mm
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
DMX-Kanäle:10; 12
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):8°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Kaltweiß (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 17,0 cm
Tiefe: 15,0 cm
Höhe: 24,0 cm
Gewicht:3,03 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: bühnenspot, EUROLITE, LED, TMH-S30, Moving-Head, Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,18*
€ 427,92*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 359,83*
€ 427,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.