Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-W400 Moving-Head Wash Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951785930
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51785930
EAN/GTIN:
     4026397700138
Suchbegriffe:
Moving Head
eurolite moving head
moving head
EUROLITE LED TMH-W400 Moving-Head Wash Zoom


Eine leistungsstarke 400-W-RGB/WW-LED (4in1)
Motorischer Zoom mit 9-48° Abstrahlwinkel
Stufenlose RGBW-Farbmischung
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Strobe-Effekt 1-25 Hz
Zufälliger Strobe-Effekt
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Automatische Positionskorrektur
Positionierung innerhalb 540° PAN und 230° TILT
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Bedienfeld mit Farb-LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 400 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Im 13 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:360 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 400 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 230° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:1 - 25 Hz
Ausstattung:Zoom motorisch
DMX-Kanäle:13
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:9 - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):16 - 48°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Eng rot (R) 1m: 14250 lx, 3m: 2003 lx, 6m: 470 lx
Eng grün (G) 1m: 36558 lx, 3m: 4533 lx, 6m: 1085 lx
Eng blau (B) 1m: 4869 lx, 3m: 959 lx, 6m: 235 lx
Eng Warmweiß (WW) 1m: 33844 lx, 3m: 3508 lx, 6m: 837 lx
Eng alle 1m: 75609 lx, 3m: 9660 lx, 6m: 2293 lx
Weit rot (R) 1m: 2821 lx, 3m: 359 lx, 6m: 97 lx
Weit grün (G) 1m: 6107 lx, 3m: 809 lx, 6m: 227 lx
Weit blau (B) 1m: 1410 lx, 3m: 188 lx, 6m: 53 lx
Weit Warmweiß (WW) 1m: 5425 lx, 3m: 706 lx, 6m: 195 lx
Weit alle 1m: 13817 lx, 3m: 1798 lx, 6m: 495 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 30,0 cm
Tiefe: 23,0 cm
Höhe: 45,0 cm
Gewicht:10 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, TMH-W400, Moving-Head, Wash
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,30*
€ 962,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 865,81*
€ 962,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,28*
€ 1.140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,48*
€ 1.113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,77*
€ 1.083,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,81*
€ 1.030,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.