Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-W555 Moving-Head Wash Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951785920
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51785920
EAN/GTIN:
     4026397693706
Suchbegriffe:
Moving Head
eurolite moving head
moving head
EUROLITE LED TMH-W555 Moving-Head Wash Zoom


37 leistungsstarke 15-W-LEDs (4in1) in den Farben Rot, Grün, Blau, und Weiß
Separat ansteuerbare Segmente
Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
Funktionen: Stufenlose RGBW-Farbmischung, interne Programme, automatische Farbwechsel, voreingestellte Farben, Farbtemperatureinstellung, animierte und statische Muster, Makros, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator, Dimmer
Motorischer Zoom mit 1-38° Abstrahlwinkel
Variable Farbtemperatur 2500-10000 K
Automatische Positionskorrektur
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit Farb-LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
LED: 37 x 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 24; 36; 48 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter im Kopf; Lüfter in der Base
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:490 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:37 x 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 270°
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:Zoom motorisch
DMX-Kanäle:24; 36; 48
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Temperaturgeregelten Lüfter im Kopf
Lüfter in der Base
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:1 - 38°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):1 - 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):8 - 38°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Eng rot (R) 1m: 14703 lx, 3m: 6338 lx, 6m: 1581 lx
Eng grün (G) 1m: 36582 lx, 3m: 14313 lx, 6m: 3581 lx
Eng blau (B) 1m: 4622 lx, 3m: 2444 lx, 6m: 666 lx
Eng Kaltweiß (CW) 1m: 47065 lx, 3m: 15572 lx, 6m: 3872 lx
Eng alle 3m: 35914 lx, 6m: 9025 lx
Weit rot (R) 1m: 4769 lx, 3m: 624 lx, 6m: 165 lx
Weit grün (G) 1m: 10949 lx, 3m: 1431 lx, 6m: 386 lx
Weit blau (B) 1m: 2021 lx, 3m: 274 lx, 6m: 77 lx
Weit Kaltweiß (CW) 1m: 11357 lx, 3m: 1505 lx, 6m: 397 lx
Weit alle 1m: 27092 lx, 3m: 3575 lx, 6m: 956 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 39,0 cm
Tiefe: 26,5 cm
Höhe: 47,5 cm
Gewicht:13,90 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, TMH-W555, Moving-Head, Wash
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 964,90*
€ 1.076,89*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 964,10*
€ 1.076,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,90*
€ 1.281,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,50*
€ 1.270,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,63*
€ 1.231,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,27*
€ 1.197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,10*
€ 1.147,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.