Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Foam 1500 MK2 Schaummaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951707700
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51707700
EAN/GTIN:
     4026397622812
Suchbegriffe:
Schaumflüssigkeit
Schaummaschine
Seifenblasen-Maschine
Seifenblasenmaschine
EUROLITE Foam 1500 MK2 Schaummaschine


Produziert enorm große Mengen Schaum auf jeder Party
Eine Tankfüllung reicht für 3 m³ Schaum
Kompaktes Design
Simple Bedienung: einfach Schaumflüssigkeit einfüllen und einschalten!
Beim Einsatz mehrerer Geräte kann ein gewaltiger Schaumberg produziert werden
Herausnehmbarer Tank
Stabiles Metallgehäuse
Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:1350 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Tankinhalt:5,0 l
Fluidverbrauch:Ca. 320 ml/min
Ansteuerung:Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:Silber
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 33,5 cm
Tiefe: 60 cm
Höhe: 38 cm
Gewicht:8,90 kg

Weitere Suchbegriffe: eurolite seifenblasenmaschine, schaummaschine, EUROLITE, Foam, 1500, MK2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,94*
€ 365,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 299,19*
€ 365,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.