Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTARI SW-250X Schneemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTARI
ANTARI
Artikel-Nr.:
     1039U-963951706270
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51706270
EAN/GTIN:
     4719850651541
Suchbegriffe:
Schneemaschine
schneemaschine
ANTARI SW-250X Schneemaschine


Schneemaschine mit enormen Ausstoß für Blizzard-Effekt
Günstigere Ausführung ohne Funksteuersystem
Die maximale Schneeleistung liegt um ca. 250 % höher im Vergleich zu den Vorgängermodellen S-100 und S-200
Metallgehäuse mit Tragegriff, schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse
Herausnehmbarer Tank
Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder benutzerfreundliches Bedienfeld
Timer mit Intervall, Dauer und Ausstoßmenge präzise einstellbar
Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Ausstoßmenge
5-Liter-Tank für Dauerbetrieb
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:750 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Tankinhalt:5,0 l
Fluidverbrauch:Ca. 150 ml/min
DMX-Eingang:1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX
Gehäusefarbe:Grau
Maße:Breite: 27,6 cm
Tiefe: 55,4 cm
Höhe: 22,8 cm
Gewicht:11,73 kg

Weitere Suchbegriffe: ANTARI, SW-250X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,67*
€ 775,04*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 656,93*
€ 775,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,05*
€ 922,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,03*
€ 883,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,68*
€ 844,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,34*
€ 817,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.