Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530198
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530198
EAN/GTIN:
     4026397663181
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V


5 Meter digital ansteuerbarer LED-Pixelstreifen
150 superhelle SMD-5050-LEDs
Jede LED einzeln ansteuerbar für die Darstellung von Multimediainhalten oder spektakulären Lauflichteffekten, Farbverläufen und Animationen
Erstellen Sie bequem Animationen mit MADRIX oder jeder anderen Software mit Art-Net-Unterstützung
Vielfältig einsetzbar zur Effektbeleuchtung u. a. im Messe- oder Ladenbau
Variabel teilbar in Segmente (1er-LED-Blöcke)
Lieferung auf Kunststoffspule
1 Steckverbinder (3-polig) für Art-Net und 1 zur Reihenschaltung
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerbar über System Controller
Spannungsversorgung:12 V DC 1,7 A
Gesamtanschlusswert:21 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker
Stromausgang:1 x Spezialsteckverbindung
LED:150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:System Controller
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Lampen/Meter:30 Stück
Leistung/Meter:8 W
Lampen/Schlauch:150 Stück
Lampenabstand:33 mm
Schnittmarkierung:3,3 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 1 cm
Höhe: 2 mm
Gewicht:90 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led-band eurolite, EUROLITE, LED, Pixel, Strip, 150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 60,21*
€ 77,45*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 115,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 18,214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.