Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP Strip 600 5m 2835 4000K 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530110
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530110
EAN/GTIN:
     4026397669459
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED IP Strip 600 5m 2835 4000K 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
600 extrem helle neutralweiße LEDs (SMD 2835)
Farbtemperatur 4000 K
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 600 x SMD 2835 Neutralweiß (NW)
Ansteuerbar über System Controller
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:24 V DC 2,2 A
Gesamtanschlusswert:54 W
Schutzart:IP65; IP65
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:1735 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:600 x SMD 2835 Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:4000K
Ansteuerung:System Controller
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Lampen/Meter:120 Stück
Leistung/Meter:10,8 W
Lampen/Schlauch:600 Stück
Lampenabstand:8 mm
Schnittmarkierung:5 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 1 cm
Höhe: 1,4 cm
Gewicht:190 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, eurolite lichtschlauch 5m, lichtschlauch, lichtschlauch 5m, EUROLITE, LED, IP, Strip, 600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 64,04*
€ 83,09*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 81,63*
€ 104,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 16,326* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.