Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KKL-50 Fluter 4100K silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941600470
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41600470
EAN/GTIN:
     4026397603248
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
EUROLITE LED KKL-50 Fluter 4100K silber

Der Eurolite KKL-50 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-50 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.
Ausgestattet mit einer 50-W-COB-LED, 4100 K
Perfekt als Schaufensterbeleuchtung, Messestandbeleuchtung, etc.
Ausgefallenes Design
Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 50 W Neutralweiß (NW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Einfache Montage
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 0,8 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 50 W Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:4100K
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Aufbau:Einfache Montage
Abstrahlwinkel:75°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):125°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Lichtstrom:3769 lm
Gehäusefarbe:Silber
Maße:Länge: 64 cm
Breite: 20,5 cm
Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:2 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 143,71*
€ 177,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 177,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.