Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941600469
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41600469
EAN/GTIN:
     4026397646931
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K weiß


Ausgestattet mit einer 30-W-COB-LED, 4100 K
Perfekt als Schaufensterbeleuchtung, Messestandbeleuchtung, etc.
Kopf 90° neigbar
Ausgefallenes Design
Leichte Montage per Schraubklemme
Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 30 W Neutralweiß (NW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:31 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 1,2 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 30 W Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:4100K
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Abstrahlwinkel:59°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):59°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):106°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:80 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Kaltweiß (CW) 1m: 1150 lx, 3m: 171 lx, 6m: 48 lx
Lichtstrom:1796 lm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 62 cm
Breite: 13,5 cm
Tiefe: 8,4 cm
Gewicht:860 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 81,05*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,54*
€ 101,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.