Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KKL-12 Fluter 3200K silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941600461
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41600461
EAN/GTIN:
     4026397606638
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
EUROLITE LED KKL-12 Fluter 3200K silber

Der Eurolite KKL-12 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-12 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.
Ausgestattet mit 12 x 1-W-LED, 3200 K
Perfekt als Wandbeleuchtung für Schaufenster, Messestand, etc.
Neigungswinkel des Gerätekopfes: horizontal ca. 320°, vertikal ca. 85°
Ausgefallenes Design
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 12 x high-power 1 W Warmweiß (WW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Einfache Montage
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:12 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 1,5 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x high-power 1 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3200K
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Aufbau:Einfache Montage
Abstrahlwinkel:60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):60°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):3m: 130 lx, 6m: 39 lx
Lichtstrom:752 lm
Gehäusefarbe:Silber
Maße:Länge: 45 cm
Breite: 13 cm
Tiefe: 12 cm
Gewicht:820 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,35*
€ 73,67*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 112,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.