Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PFE-250 3000K Profile Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963940001970
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001970
EAN/GTIN:
     4026397610277
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
EUROLITE LED PFE-250 3000K Profile Spot

Ausgestattet mit 1 warmweißen 250-W-COB-LED
Ideal für Theater und Bühnen
Standalone- oder DMX-Betrieb
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Strobe-Effekt
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Manueller Fokus
Manueller Zoom
Farbfilterrahmen und 4 Blendenschieber im Lieferumfang enthalten
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 250 W Warmweiß (WW)
Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:250 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 250 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3000K
DMX-Kanäle:3
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; LED PC-Control 512; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):14 - 41°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Lebensdauer:50000 h
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 64,5 cm
Breite: 27 cm
Höhe: 37,5 cm
Gewicht:12,60 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, PFE-250, 3000K, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.084,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,18*
€ 1.290,174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,96*
€ 1.282,772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,45*
€ 1.251,226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,43*
€ 1.217,882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,66*
€ 1.165,795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.