Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963940001898
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001898
EAN/GTIN:
     4026397688610
Suchbegriffe:
EUROLITE
LED
PLL-480
QCL
EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

Hochwertige Flächenleuchte mit 480 lichtstarken LEDs
Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, robustes Metallgehäuse
Komfortabler Haltegriff
Stativ- oder Traversenmontage
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 480 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 6; 4 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:204 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:480 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:6; 4
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Light´J; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Light Captain
Abstrahlwinkel:120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Rot (R) 1m: 438 lx, 3m: 61 lx, 6m: 18 lx
Grün (G) 1m: 633 lx, 3m: 88 lx, 6m: 25 lx
Blau (B) 1m: 209 lx, 3m: 29 lx, 6m: 8 lx
Kaltweiß (CW) 1m: 2130 lx, 3m: 296 lx, 6m: 87 lx
Alle 1m: 2696 lx, 3m: 380 lx, 6m: 112 lx
Lebensdauer:50000 h
Lichtstrom:17103 lm
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Breite: 64 cm
Tiefe: 13 cm
Höhe: 33,5 cm
Gewicht:12,60 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F

Weitere Suchbegriffe: Panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 942,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,94*
€ 1.122,099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,77*
€ 1.052,876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,00*
€ 999,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.