Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963940001895
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001895
EAN/GTIN:
     4026397651225
Suchbegriffe:
EUROLITE
LED
PLL-480
CW/WW
EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Variable Farbtemperatur 3200-5600 K
Hochwertige Flächenleuchte mit 480 superhellen, weißen LEDs
Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
Elektronischer Dimmer (0-100%)
4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten wählbar
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Strobe-Effekt
Flaches, robustes Metallgehäuse
Komfortabler Haltegriff
Stativ- oder Traversenmontage
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 480 x SMD 0,5 W CW/WW (homogene Farbmischung)
Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:217 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:480 x SMD 0,5 W CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:3200K - 5600K einstellbar
DMX-Kanäle:5
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Light´J; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Kaltweiß (CW) 3m: 398 lx, 6m: 119 lx
Warmweiß (WW) 3m: 391 lx, 6m: 117 lx
Alle 3m: 787 lx, 6m: 234 lx
Lebensdauer:50000 h
Lichtstrom:17470 lm
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Breite: 64 cm
Tiefe: 12,5 cm
Höhe: 33 cm
Gewicht:12,60 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F

Weitere Suchbegriffe: Panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 781,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,28*
€ 924,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,28*
€ 898,783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,28*
€ 827,383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.