Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963940001892
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001892
EAN/GTIN:
     4026397698541
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel

Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
Hochwertige Flächenleuchte mit 384 superhellen, dualweißen LEDs
Variable Farbtemperatur 2700-5700 K
69 voreingestellte Farbtemperaturwerte
Schnelles Einstellen von Farbtemperatur und Leuchtstärke per Drehregler
Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Strobe-Effekt 1-20 Hz
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Zusätzliche Gummifüße schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 192 x SMD 5730 0,5 W Kaltweiß (CW)
LED: 192 x SMD 5730 0,5 W Warmweiß (WW)
Im 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:100 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:192 x SMD 5730 0,5 W Kaltweiß (CW)
192 x SMD 5730 0,5 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:2700K - 5700K einstellbar
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Abstrahlwinkel:50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):100°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Länge: 34,7 cm
Breite: 13,8 cm
Höhe: 21,1 cm
Gewicht:3,52 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 512,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,44*
€ 609,804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,97*
€ 593,774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,90*
€ 571,081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,06*
€ 539,141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,58*
€ 510,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.