Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963940001815
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001815
EAN/GTIN:
     4026397579307
Suchbegriffe:
EUROLITE
DMX-Interface
für
LED
EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion einstellbar
3-polige XLR-Anschlüsse für DMX IN/DMX OUT
Anschluss an den Scheinwerfer per USB-Steckverbindung (Kabel inkl.)
Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
Schutzart:IP20
DMX-Kanäle:2
Ansteuerung:DMX; Master/Slave Funktion
Gehäusefarbe:Schwarz
Gewicht:120 g

Weitere Suchbegriffe: PFE-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.