Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-SPAT51 5-Weg Ecke \/ sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397667059
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6030203C
EAN/GTIN:
     4026397667059
Suchbegriffe:
5-Weg Stück (3-Punkt Traverse)
5-weg stück (3-punkt traverse)
ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-SPAT51 5-Weg Ecke \/ sw

DECOLOCK DQ3 3-Punkt-Traversensystem. Beim DECOLOCK DQ3 System handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird.Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau. Die drei Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen.Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdekorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 bzw. 195 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage.Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden! Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!
Sehr niedriges Gewicht
Für Messe- und Ladenbau
Inkl. 4 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 35 mm; 35 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:35 mm x 2 mm; 35 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Farbe:Schwarz, pulverbeschichtet
Strebe Durchmesser x Stärke:10 x 2mm
Maße:Länge: 60,50 cm
Breite: 58 cm
Höhe: 40 cm
Gewicht:5,40 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ3-SPAT51, 5-Weg, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.