Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Adapterkabel 3,5 Klinke/2xCinch 1m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397605969
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022514Z
EAN/GTIN:
     4026397605969
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
OMNITRONIC Adapterkabel 3,5 Klinke/2xCinch 1m sw


Aufbau Kabel:Audiokabel
Kabellänge:1 m
Anschluss A:1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Anschluss B:2 x Cinchstecker (M)
Farbe:Schwarz
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, adapterkabel klinke, OMNITRONIC, Adapterkabel, 3, 5, Klinke/2xCinch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 23,20*
€ 3,50*
ab € 17,71*
€ 25,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.