Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO CEE Verlängerung 16A 5x2,5 10m Black Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397556322
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3024563F
EAN/GTIN:
     4026397556322
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
PSSO CEE Verlängerung 16A 5x2,5 10m Black Edition


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem PCE Shark CEE-Stecker und -Kupplung
400 V/16 A mit 5 x 2,5 mm² Querschnitt
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau Kabel:5 x 2,5 mm² Stromkabel
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x CEE 16A 5-pol (M)
Anschluss B:1 x CEE 16A 5-pol (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:3,10 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, CEE, Verlängerung, 16A, 5x2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,34*
€ 151,95*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 151,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,883
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.