Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK Distanz-Stück 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397547412
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6030178D
EAN/GTIN:
     4026397547412
Suchbegriffe:
Bühnentraverse Distanzstück
bühnentraverse distanzstück
ALUTRUSS DECOLOCK Distanz-Stück 40mm


DECOLOCKist konzipiert als universelles Traversensystem für optischansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen,Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Aluminiumlegierungfür einen klassischen High-Tech-Look
Schnelle,effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eineumfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet einHöchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionennach Kundenvorgabe auf Anfrage
1Set Konusverbinder immer beiliegend
Gurtrohr: 35 mm; 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
Gurtrohr:35 mm; 35 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Maße:Länge: 4 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, Distanz-Stück, 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.