Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005208
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005208
EAN/GTIN:
     4026397696387
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480


7 mm, dunkelbraun, laminiert
Mit Lenkrollen
Maximale Last:100 kg
Transporthilfe:Lenkrollen
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:70 cm x 66 cm x 35 cm
Zubehörfach:8 cm x 66 cm x 35 cm
Gerätefach:14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Materialstärke:7 mm
Maße:Länge: 74 cm
Breite: 71 cm
Höhe: 52,5 cm
Gewicht:21,80 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, PLL-480
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,34*
€ 667,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 597,95*
€ 667,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,08*
€ 773,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,95*
€ 711,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.