Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005201
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005201
EAN/GTIN:
     4026397690194
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL Spot


Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm,
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Maximale Last:100 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Fachmaße:30 cm x 15,5 cm x 35 cm
Zubehörfach:63 cm x 95 cm x 35 cm
Innenmaße:63 cm x 40,5 cm x 35 cm
Maße:Länge: 67 cm
Tiefe: 48 cm
Höhe: 45 cm
Gewicht:14,20 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,98*
€ 395,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 395,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,82*
€ 471,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.