Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005200
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005200
EAN/GTIN:
     4026397690200
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen


Mit 4 Gerätefächer
Mit Zubehörfach
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Maximale Last:100 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm
Zubehörfach:10 cm x 50 cm x 29 cm
Innenmaße:53 cm x 50 cm x 29 cm
Materialstärke:6,5 mm
Maße:Breite: 62,50 cm
Tiefe: 53,50 cm
Höhe: 51,50 cm
Gewicht:17,75 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 563,92*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 499,81*
€ 563,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,40*
€ 660,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.