Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005192
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005192
EAN/GTIN:
     4026397688184
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
LED Bar
LED Leisten
ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste


6,5 mm,
Mit Trolleyfunktion
Maximale Last:50 kg
Transporthilfe:Trolleyfunktion
Gerätefach:9 cm x 14 cm x 98,5 cm
Zubehörfach:10 cm x 33 cm x 42,5 cm
Innenmaße:28 cm x 33 cm x 98,5 cm
Materialstärke:6,5 mm
Maße:Breite: 38 cm
Tiefe: 37 cm
Höhe: 1,14 m
Gewicht:17,85 kg

Weitere Suchbegriffe: roadinger flightcase, led bar, ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,77*
€ 602,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 515,83*
€ 602,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,18*
€ 716,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,38*
€ 687,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,83*
€ 613,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.