Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005191
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005191
EAN/GTIN:
     4026397687125
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen


,
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
5 verchromte Case-Klappgriffe
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
In Europa entwickelt
Maximale Last:100 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:5 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Gerätefach:1 m x 12 cm x 17 cm
Fach mitte:1,02 m x 10,5 cm x 17 cm
Maße:Länge: 1,06 m
Breite: 74 cm
Höhe: 40 cm
Gewicht:24,80 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,63*
€ 593,42*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 657,51*
€ 727,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,01*
€ 861,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,49*
€ 846,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,51*
€ 782,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.