Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005190
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005190
EAN/GTIN:
     4026397687132
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL


,
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
1 hochwertiges Butterfly-Schloss
Maximale Last:50 kg
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 1 Stück
Gewicht:9,65 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,29*
€ 401,26*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 401,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,20*
€ 464,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.