Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005182
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005182
EAN/GTIN:
     4026397681048
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

Passend für vier EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX (Nr. 41700790)
Mit Ladefunktion für bis zu vier Scheinwerfer
4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel
Mit Zubehörfach
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit Lenkrollen
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:Lenkrollen
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, laminiert
Maße:Breite: 58,5 cm
Tiefe: 63,7 cm
Höhe: 47 cm
Gewicht:19,10 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, AKKU, IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 598,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,02*
€ 711,644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,98*
€ 700,886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,89*
€ 687,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,27*
€ 672,671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,25*
€ 628,618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.