Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005173
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005173
EAN/GTIN:
     4026397667523
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot


Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Maximale Last:50 kg
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm
Zubehörfach:63 cm x 10,5 cm x 27 cm
Innenmaße:63 cm x 42 cm x 27 cm
Maße:Breite: 67 cm
Tiefe: 46 cm
Höhe: 37 cm
Gewicht:11,00 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, 4/7C-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,31*
€ 408,51*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 355,94*
€ 408,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,52*
€ 486,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.