Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005160
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005160
EAN/GTIN:
     4026397655667
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-4


1 verchromter Case-Klappgriff
Mit Zubehörfach
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:46,5 cm x 11,5 cm x 17 cm
Zubehörfach:48 cm x 8 cm x 17 cm
Innenmaße:54 cm x 48 cm x 17 cm
Maße:Breite: 68 cm
Tiefe: 53 cm
Höhe: 27 cm
Gewicht:10,75 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, CBB-4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,05*
€ 415,16*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 364,11*
€ 415,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,62*
€ 492,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.