Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 8x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005144
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005144
EAN/GTIN:
     4026397670219
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 8x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion


Mit 8 Gerätefächer
Mit Zubehörfach
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 1150 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, laminiert
Maße:Breite: 48,5 cm
Tiefe: 1,159 m
Höhe: 42 cm
Gewicht:20,75 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 8x, AKKU, UP-4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,73*
€ 544,58*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 480,88*
€ 544,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,59*
€ 648,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,23*
€ 626,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.