Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x12W HCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005119
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005119
EAN/GTIN:
     4026397627992
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x12W HCL


Für optimalen Schutz
Mit Zubehörfach
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:20,5 cm x 16,5 cm x 10 cm
Zubehörfach:10,5 cm x 37 cm x 10 cm
Innenmaße:59 cm x 39 cm x 12 cm
Maße:Breite: 60 cm
Tiefe: 40 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht:8,00 kg

Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer roadinger, gerätekoffer, ROADINGER, 4x, LED, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 187,85*
€ 217,42*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 186,64*
€ 217,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.