Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 2x LED PFE-50 3000K Profile Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005118
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005118
EAN/GTIN:
     4026397627985
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 2x LED PFE-50 3000K Profile Spot

Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , dunkelbraun, laminiert
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:22,5 cm x 18 cm x 24 cm
Innenmaße:45 cm x 18 cm x 24 cm
Maße:Breite: 52 cm
Tiefe: 21 cm
Höhe: 34,5 cm
Gewicht:4,75 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 2x, LED, PFE-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 353,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,72*
€ 420,927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,01*
€ 393,902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,53*
€ 389,761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.