Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005117
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005117
EAN/GTIN:
     4026397627978
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen


Mit Zubehörfach
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:10,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Fach außen:33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Innenmaße:76,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Maße:Breite: 82 cm
Tiefe: 65,5 cm
Höhe: 67,5 cm
Gewicht:27,60 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, LED, THA-100F/THA-120PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,49*
€ 749,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,97*
€ 725,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,63*
€ 706,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,93*
€ 662,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.