Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 8x AKKU UP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005075
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005075
EAN/GTIN:
     4026397628777
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Akku für Laptop
Akku für Laptops
ROADINGER Flightcase 8x AKKU UP-4


Kabeldurchführung ermöglicht dass Laden der Geräte im Case
Mit 8 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Gummifüße
Maximale Last:50 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Gummifüße
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:16 cm x 15 cm x 15,5 cm
Innenmaße:66,5 cm x 31 cm x 15,5 cm
Maße:Breite: 70,5 cm
Tiefe: 35 cm
Höhe: 25,5 cm
Gewicht:8,60 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,25*
€ 402,22*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 402,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.