Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Cinch Kabel 2x2 1m sw Hicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930307392
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     30307392
EAN/GTIN:
     4049371042062
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SOMMER CABLE Cinch Kabel 2x2 1m sw Hicon

SC-ONYX Serie HI-CM06Das SC-ONYX 2025 MKII ist ein günstiges Kabel. Es kostet kaum mehr als eine "Beipack Strippe", ist dieser aber qualitativ um Lichtjahre überlegen. Es ist die perfekte Ver­bindung für die Aufwertung kleinerer Home- und Wohnzimmer-Anlagen und gedacht für Leute, die es immer noch nicht glauben möchten, dass Kabel selbst günstige Anlagen zum "Klingen" bringen können. Für all diese Ungläubigen minimieren wir nun das Risiko, viel Geld aus dem Fenster zu werfen.Der Steckverbinder HICON HI-CM06 ist eigentlich schon ein ganz Großer: Der gedrehte, massive Pin ist vergoldet und Delrim-isoliert.Wagen Sie mit dem SC-ONYX 2025 MKII den Einstieg in die Droge "Musik"!
Phono- und Cinchkabel für mittlere Ansprüche
Zur Verbindung und Aufwertung von Mini- und kleinen Wohnzimmer-Anlagen
Warmes und sauberes Klangbild für ganz wenig Geld
HICON HI-CM-06 Steckverbinder vergoldet und mit Delrim isoliert
SC-ONYX Zwillingslitze mit 0,25 mm² Kabelquerschnitt
HICON
Aufbau Kabel:2 x 0,25 mm² Audiokabel
Kabellänge:1 m
Anschluss A:2 x Cinchstecker (M)
Anschluss B:2 x Cinchstecker (M)
Markenverwendung:HICON
Farbe:Schwarz
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, SOMMER, CABLE, Cinch, Kabel, 2x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.