Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO CEE Verlängerung 32A 5x6 10m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930245628
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30245628
EAN/GTIN:
     4026397442243
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
PSSO CEE Verlängerung 32A 5x6 10m rot


Aufbau Kabel:5 x 6,0 mm² Stromkabel
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x CEE 32A 5-pol (M)
Anschluss B:1 x CEE 32A 5-pol (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:6,30 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, CEE, Verlängerung, 32A, 5x6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 194,74*
€ 234,18*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 234,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,19*
€ 278,686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,80*
€ 275,842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,73*
€ 259,099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,76*
€ 230,574
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.