Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1,5m sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930235107
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30235107
EAN/GTIN:
     4026397647624
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
3er Pack OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1,5m sw


Aufbau Kabel:3 x 0,75 mm² Stromkabel; H05VV-F
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x Kaltgeräte (M)
Anschluss B:1 x Kaltgeräte (W)
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 6 mm
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: kunststoff-verlängerungsleitung 1,5m, kaltgeraete verlaengerung, OMNITRONIC, Kaltgeräte, Verlängerung, 3x0, 75
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,57*
€ 25,84*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 37,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.