Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005467
EAN/GTIN:
     4018909300417
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m weiß matt


Eignet sich hervorragend zum Bündeln, Verpacken und Abdecken
Es kann für industrielle Anwendungen eingesetzt werden und ist
Anwendung findet dieses Klebeband auch im Maler- und Bauhandwerk
Zum Abkleben auf unebenen Flächen wie Mauerwerk und groben Putz
Reparaturklebeband für alle Anwendungen (Haus, Garten, Auto, Hobby)
Für den Außenbereich geeignet
Dehnung bis Bruch:2 %
Klebekraft auf Stahl:12,7 N/25mm
Reißfestigkeit:174 N/25mm
Klebstoff:Naturkautschuk
Träger:PE-Beschichtung
Kerndurchmesser:76 mm
Farbe:Weiß
Temperaturbeständigkeit:- 90°C%
Gesamtstärke:0,29 mm
Maße:Länge: 50 m
Breite: 5 cm
Gewicht:930 g

Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa 50m x 50mm, gaffa weiß, gaffa 50m, ACCESSORY, Tape, Pro, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,41*
€ 31,28*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 33,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.