Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Gaffa Tape Standard 48mm x 50m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005320
EAN/GTIN:
     4018909306655
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
ACCESSORY Gaffa Tape Standard 48mm x 50m schwarz


Hervoragend zum Bündeln, Verpacken und Abdecken
Zum Abkleben von Planen und Folien bei Maler- und Putzarbeiten
Montageklebeband im Bauhandwerk (Steinband)
Reparaturklebeband für (Haus, Garten, Auto, Hobby)
Dehnung bis Bruch:15 %
Klebekraft auf Stahl:14 N/25mm
Reißfestigkeit:130 N/25mm
Träger:Kunstseidegewebe
Haftvermögen:Ca. 3 Stunden (23°, 25 mm², 1 kg)
Kerndurchmesser:76 mm
Lagerdauer:6 Monate
Farbe:Schwarz
Temperaturbeständigkeit:-5°C - 60°C%
kurzfristig -15°C - 70°C
Gesamtstärke:0,21 mm
Maße:Länge: 50 m
Breite: 4,8 cm
Gewicht:350 g

Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa schwarz, gaffa 50m, gaffa tape, ACCESSORY, Tape, Standard, 48mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 23,94*
€ 3,50*
ab € 19,79*
€ 26,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.