Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SAFETEX Ringschraube M8/13mm, schwarz galvanisiert DIN 580


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SAFETEX
SAFETEX
Artikel-Nr.:
     1039U-963930001190
Herst.-Nr.:
     30001190
EAN/GTIN:
     4026397701906
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
10er Pack SAFETEX Ringschraube M8/13mm, schwarz galvanisiert DIN 580


Gewinde: M8 Gewinde x 13 mm
Maximale Last BGV C1 (8-fach):70 kg
Maximale Last WLL (4fach):140 kg
Bauart nach:DIN 580
Material:Stahl C15E
Farbe:Schwarz
Innendurchmesser:Ø 2 cm
Außendurchmesser:Ø 3,6 cm
Gewinde:M8 Gewinde x 13 mm
Maße:Länge: 4,90 cm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m8x13 din580, din 580 c15e, din 580, SAFETEX, M8/13mm, schwarz, galvanisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.