Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset + Controller + Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000851
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000851
EAN/GTIN:
     4026397690859
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Showbühnen Lichtset
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset + Controller + Stativ

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
DMX-Lichteffektleiste mit 1 rotierendem LED-Derby, 4 LED-Spots, 2 Scannern und UV-LEDs
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
Viele diverse DMX-Modi für verschiedene Pulte und Ansprüche
LED-Derby und LED-Spots individuell ausrichtbar und ansteuerbar
Spots mit 15° Abstrahlwinkel
Spiegelbewegung für beide Scanner getrennt invertierbar (z. B. für gemeinsame, gegenläufige Ansteuerung)
Neu konzipierte Software mit attraktiven Programmen
20 integrierte Showprogramme (die alle 4 Effektgeräte beinhalten) im Auto- und Musikmodus
Bedienfeld mit OLED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Im 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Verleiher; Kleinverleih
Scheinwerfer
LED: Spot je 3 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED: Strahlen-Effekt je 1 x 3 W R/G/B
Movinglight
LED: Scanner je 1 x 15 W Kaltweiß (CW)
Leiste
LED: 4 x high-power 1 W ultraviolett (UV)

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Reichweite bis 400 m (bei Sichtkontakt)
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; QuickDMX eingebaut

EUROLITE QuickDMX Funksender
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (male) mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über QuickDMX eingebaut; DMX
Hat eine Reichweite von bis zu 400m

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen
Schnelle und einfache Programmierung
Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt
Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
8 Farbeffekte direkt anwählbar
Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
Farbrad-Anwahl und -Simulation
24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen
USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
3-poliger XLR-Anschluss
Firmware-Update per USB
Gummierte Standfüße für den Einsatz als Tischgerät
Programmierbare 24 Sequenzen
Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Standfestes Lichtstativ (ohne Querträger)
Für den mobilen Einsatz
Tiefe Aufnahme (Ø 29 mm) für gängige TV-Zapfen
Tragetasche als Zubehör erhältlich
In verschiedene Farben erhältlich
Gewicht:20,86 kg
EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:115 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
Ausstattung:Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
DMX-Kanäle:3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):Spot 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):Spot 28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx
Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx
Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx
Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx
Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
2 xMontagebügel
Displaytyp:OLED Display
Maße:Breite: 1,1 m
Tiefe: 15,5 cm
Höhe: 43 cm
Gewicht:12,80 kg
Scheinwerfer
LED:Spot je 3 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED:Strahlen-Effekt je 1 x 3 W R/G/B
Movinglight
LED:Scanner je 1 x 15 W Kaltweiß (CW)
Leiste
LED:4 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
Spannungsversorgung:5 V DC
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:Eingang 512
Ausgabe 512
DMX-Ausgang:1 x USB, Typ A
Ansteuerung:DMX; QuickDMX eingebaut
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 8,6 cm
Tiefe: 4 cm
Höhe: 1,1 cm
Gewicht:10 g
EUROLITE QuickDMX Funksender
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 512
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:QuickDMX eingebaut; DMX
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Reichweite:400 m
Farbe:Silber
Maße:Länge: 21,2 cm
Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:150 g
EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare
24 Sequenzen
DMX-Kanäle:Ausgabe 240
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:Typ A
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,35 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:2,25 kg
EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium; Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:5,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, LED, KLS, Scan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.287,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,97*
€ 1.532,684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,91*
€ 1.529,043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,02*
€ 1.487,524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,61*
€ 1.448,956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,38*
€ 1.398,702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.