Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED PLL-360 3200K + Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000798
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000798
EAN/GTIN:
     4026397687415
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
LED
PLL-360
EUROLITE Set LED PLL-360 3200K + Stativ

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel
Hochwertige Flächenleuchte mit 360 superhellen, weißen LEDs
Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
Elektronischer Dimmer (0-100%)
4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten wählbar
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Schnelles Einstellen der Leuchtstärke per Drehregler
Strobe-Effekt
Flaches, robustes Metallgehäuse
Komfortabler Haltegriff
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 360 x SMD 0,5 W Warmweiß (WW)
Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ
Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
Querträger, Adapter und Tragetasche als Zubehör erhältlich

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1
Universeller Adapter für Befestigung eines einzelnen Scheinwerfers
Gewinde: M8 Gewinde
Gewicht:11,66 kg
EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:130 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
LED:360 x SMD 0,5 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3180K
DMX-Kanäle:3
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Light´J; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:9367 lm
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Breite: 57 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:6,10 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F
EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 145 cm
Aufnahmesystem:Ø 28 mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,2 m x 16 cm x 14 cm
Standfläche:Ø 1,08 m
Gewicht:5,30 kg
EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Aufnahmesystem:Ø 29 mm
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Material:Stahl
Farbe:Schwarz, pulverbeschichtet
Gewinde:M8 Gewinde
Maße:Breite: 11 cm
Tiefe: 9 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:260 g

Weitere Suchbegriffe: 3200K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 693,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,84*
€ 825,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,70*
€ 818,363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,52*
€ 795,539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,29*
€ 773,845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,30*
€ 723,877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.