Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000664
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000664
EAN/GTIN:
     4026397671032
Suchbegriffe:
LED Bar
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste + Case

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste
12 leistungsstarke 4-W-RGB+UV-LEDs (4in1)
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 20 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 12 x high-power 4 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB
Passend für 51930302 EUROLITE LED BAR-252 UV 10mm 15° inkl IR, 51930303 EUROLITE LED BAR-27 UV 27x1W 25° inkl. IR, 51930418 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°, 51930419 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 40°, 51930420 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz, 51930421 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° weiß, 51930422 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° schwarz, 51930423 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° weiß, 51930443 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20° weiß, 51930444 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 40° weiß
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Gewicht:22,30 kg
EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:25 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x high-power 4 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):33°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Länge: 1,07 m
Tiefe: 6,5 cm
Höhe: 10,3 cm
Gewicht:2,85 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:1,08 m x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:1,08 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:Breite: 1,17 m
Tiefe: 48 cm
Höhe: 17 cm
Gewicht:10,90 kg

Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led bar, EUROLITE, Set, 4x, LED, BAR-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.019,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,70*
€ 1.213,443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,05*
€ 1.212,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,99*
€ 1.172,138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,06*
€ 1.132,951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,92*
€ 1.073,285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.